Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Widerstand: thick film; 0402; 160Ω; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-ERJ2GEJ161X
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJ2GEJ161X
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller:
PANASONIC
Widerstands-Typ:
thick film
Leistung:
0,1W
Widerstand:
160Ω
Toleranz:
±5%
Temperaturkoeffizient:
200ppm/°C
Entspricht Norm:
AEC Q200
Gehäuse - mm:
1005
Gehäuse - Zoll:
0402
... >
Lager 2805
>
Widerstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen