Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 18Ω; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 18Ω; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 18Ω; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2GEJ180X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2GEJ180X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 18Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00306*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00591*
€ 0,00703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00519*
€ 0,00618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00443*
€ 0,00527
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00441*
€ 0,00525
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00306*
€ 0,00364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.