Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 1,1Ω; 0,1W; ±5%; 600ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 1,1Ω; 0,1W; ±5%; 600ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 1,1Ω; 0,1W; ±5%; 600ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2GEJ1R1X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2GEJ1R1X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1,1Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 600ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
30000
€ 6,90*
ab € 0,00405*
€ 0,00574*
2 Tage
13813
10
€ 14,99*
ab € 0,00284*
€ 0,01837*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30000 Stück
€ 0,00574*
€ 0,00683
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00405*
€ 0,00482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30000 Stück ( entspricht € 172,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 377,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.