Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 200kΩ; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 200kΩ; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 200kΩ; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2GEJ204X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2GEJ204X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 200kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4566
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00274*
€ 0,02305*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,1186*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0402200KFKED
ab € 0,00367*
Ähnlich
Vishay
CRCW0402200KFKTD
ab € 0,0172*
Ähnlich
Vishay
CRCW0402200KJNED
ab € 0,00529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.