Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 2,2MΩ; 0,1W; ±5%; 150ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 2,2MΩ; 0,1W; ±5%; 150ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 2,2MΩ; 0,1W; ±5%; 150ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2GEJ225X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2GEJ225X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 2,2MΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46633
10
€ 14,99*
ab € 0,00285*
€ 0,02001*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,00469*
€ 0,02034*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02034*
€ 0,0242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01217*
€ 0,01448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00879*
€ 0,01046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00784*
€ 0,00933
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00672*
€ 0,008
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00659*
€ 0,00784
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00469*
€ 0,00558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2034* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X225 JTL
ab € 0,00122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.