Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 2,4MΩ; 0,1W; ±5%; 150ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 2,4MΩ; 0,1W; ±5%; 150ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 2,4MΩ; 0,1W; ±5%; 150ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2GEJ245X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2GEJ245X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 2,4MΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00405*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30000 Stück
€ 0,00514*
€ 0,00612
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,00508*
€ 0,00605
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,00482*
€ 0,00574
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,00452*
€ 0,00538
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00405*
€ 0,00482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.