Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 270kΩ; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 270kΩ; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 270kΩ; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2GEJ274X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2GEJ274X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 270kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
#Werbeaktionen: panasonic_202110
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
30000
€ 6,90*
ab € 0,00405*
€ 0,00577*
1 Tag
108499
10
€ 14,99*
ab € 0,00284*
€ 0,02313*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30000 Stück
€ 0,00577*
€ 0,00687
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00405*
€ 0,00482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30000 Stück ( entspricht € 173,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.