Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 4,7MΩ; 0,1W; ±5%; 150ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 4,7MΩ; 0,1W; ±5%; 150ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 4,7MΩ; 0,1W; ±5%; 150ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2GEJ475X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2GEJ475X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 4,7MΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,00305*
€ 0,01181*
1 Tag
9929
10
€ 14,99*
ab € 0,00265*
€ 0,02295*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01181*
€ 0,01405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00799*
€ 0,00951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00516*
€ 0,00614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00442*
€ 0,00526
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0044*
€ 0,00524
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00305*
€ 0,00363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1181* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.