Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 845Ω; 100mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2RKF8450X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF8450X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 845Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3329
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00546*
€ 0,02645*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0285*
€ 0,0411*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00285* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 41,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.