Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 8,87kΩ; 100mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2RKF8871X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF8871X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 8,87kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,50*
€ 45,815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,20*
€ 43,078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.