Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 910Ω; 100mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2RKF9100X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF9100X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 910Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2880
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00575*
€ 0,02792*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0284*
€ 0,0407*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00284* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0402910RFKED
ab € 0,00639*
Ähnlich
Multicomp
MP000510
ab € 0,0071*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-07910RL
ab € 0,00175*
Ähnlich
Vishay
CRCW0402910RFKED.
ab € 0,00679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.