Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 169Ω; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF1690V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1690V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 169Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50000
€ 6,90*
ab € 0,00698*
€ 0,00927*
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0132*
1 Tag
1355
10
€ 14,99*
ab € 0,00824*
€ 0,03307*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,00927*
€ 0,01103
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00698*
€ 0,00831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 463,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603169RFKEA
ab € 0,00639*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603169RFKEA
ab € 0,00895*
Ähnlich
Walsin
WR06X1690FTL
ab € 0,00093*
Ähnlich
Walsin
WR06X1690FTL
ab € 0,001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.