Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 1,8MΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 1.8 MΩ, 0.1 W, ±1 %, ERJ3EKF1804V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 1.8 MΩ, 0.1 W, ±1 %, ERJ3EKF1804V
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF1804V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1804V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1,8MΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0254*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,00609*
€ 0,02553*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02553*
€ 0,03038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01629*
€ 0,01939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01035*
€ 0,01232
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00862*
€ 0,01026
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00823*
€ 0,00979
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00609*
€ 0,00725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2553* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.