Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 1,82kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF1821V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1821V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1,82kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.