Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 374kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 374 kΩ, 0.1 W, ±1 %, ERJ3EKF3743V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 374 kΩ, 0.1 W, ±1 %, ERJ3EKF3743V
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF3743V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF3743V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 374kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0622*
€ 0,2531*
5000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.