Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 43,2Ω; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF43R2V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF43R2V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 43,2Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
#Werbeaktionen: panasonic_202110
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17186
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00891*
€ 0,04012*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0639*
€ 0,251*
5000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00639* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walsin
WR06X43R2FTL
ab € 0,00493*
Ähnlich
Walsin
WR06X43R2FTL
ab € 0,00072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.