Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 82Ω; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0603; 82Ω; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0603; 82Ω; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF82R0V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF82R0V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 82Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,00589*
€ 0,02556*
50000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0256*
2 Tage
8210
10
€ 14,99*
ab € 0,00738*
€ 0,03313*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02556*
€ 0,03042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01564*
€ 0,01861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01104*
€ 0,01314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00973*
€ 0,01158
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00829*
€ 0,00987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2556* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X82R0FTL
ab € 0,00244*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X82R0FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Vishay
CRCW060382R0FKEA
ab € 0,0066*
Ähnlich
Vishay
CRCW060382R0FKEA.
ab € 0,00928*
Ähnlich
Walsin
WR06X82R0FTL
ab € 0,00183*
Ähnlich
Walsin
WR06X82R0FTL
ab € 0,00076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.