Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 560Ω; 100mW; ±5%; 200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0603; 560Ω; 100mW; ±5%; 200ppm/°C
Widerstand: thick film; 0603; 560Ω; 100mW; ±5%; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3GEYJ561V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3GEYJ561V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 560Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00365*
€ 0,00725*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0139*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,00416*
€ 0,03177*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,03177*
€ 0,03781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00781*
€ 0,00929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00678*
€ 0,00807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,006*
€ 0,00714
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00584*
€ 0,00695
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00416*
€ 0,00495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3177* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0603-JW-561ELF
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X561 JTL
ab € 0,00144*
Ähnlich
RS Pro
7134135
ab € 50,95*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603560RJNEA
ab € 0,00597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.