Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 1kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 1kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0805; 1kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ6ENF1001V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF1001V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1
€ 5,95*
ab € 0,00957*
€ 0,01542*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0109*
€ 0,0681*
1 Tag
38846
10
€ 14,99*
ab € 0,0126*
€ 0,1035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,681* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW08051K00FKEA
ab € 0,00562*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW1001
ab € 0,0127*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X1001FTL
ab € 0,00173*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X1001FTL
ab € 0,00356*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-1K0FT5
ab € 0,0158*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-1K0FT5
ab € 0,00876*
Ähnlich
Vishay
CRCW08051K00FKEA
ab € 0,00445*
Ähnlich
Vishay
CRCW08051K00FKTC
ab € 0,0178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.