Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 3,24kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 3,24kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0805; 3,24kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ6ENF3241V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF3241V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 3,24kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
#Werbeaktionen: panasonic_202110
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5229
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0141*
€ 0,0574*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,36*
5000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.