Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 51Ω; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 51Ω; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0805; 51Ω; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ6ENF51R0V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF51R0V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 51Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4365
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0145*
€ 0,059*
Lager 2805
5000
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0907*
€ 0,108*
5000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Packungen
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00907* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 5000 Packungen ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTFW0510
ab € 0,0124*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X51R0FTL
ab € 0,0039*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0751RL
ab € 0,0035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.