Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 7,32kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 7,32kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0805; 7,32kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ6ENF7321V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF7321V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 7,32kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24527
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0526*
5000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0881*
€ 0,3748*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW08057K32FKEA.
ab € 0,0109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.