Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 8,2kΩ; 0,125W; ±5%; 200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 8,2kΩ; 0,125W; ±5%; 200ppm/°C
Widerstand: thick film; 0805; 8,2kΩ; 0,125W; ±5%; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ6GEYJ822V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6GEYJ822V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 8,2kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0255*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,00629*
€ 0,03337*
1 Tag
54030
10
€ 14,99*
ab € 0,0056*
€ 0,03651*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,03337*
€ 0,03971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02346*
€ 0,02792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01756*
€ 0,0209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01353*
€ 0,0161
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00876*
€ 0,01042
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00849*
€ 0,0101
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00629*
€ 0,00749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3337* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.