Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 220Ω; 100mW; ±0,5%; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ6RBD2200V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6RBD2200V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 220Ω
Toleranz: ±0,5%
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5240
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0187*
€ 0,2136*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,24*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.