Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 59Ω; 250mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ8ENF59R0V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF59R0V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 59Ω
Toleranz: ±1%
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11155
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0168*
€ 0,1712*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,172*
5000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW120659R0FKEA
ab € 0,0119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.