Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 75Ω; 100mW; ±0,5%; ERJH


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERJH2RD75R0X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJH2RD75R0X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...175°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 75Ω
Toleranz: ±0,5%
Widerstandseigenschaften: hohe Arbeitstemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: ERJH
#Werbeaktionen: panasonic_202110;panasonic_202401_lp
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,00*
€ 442,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,70*
€ 441,133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,20*
€ 422,688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,50*
€ 401,625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,80*
€ 361,522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.