Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,54kΩ; 125mW; ±0,5%; ERJH


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERJH3ED1541V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJH3ED1541V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...175°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 1,54kΩ
Toleranz: ±0,5%
Widerstandseigenschaften: hohe Arbeitstemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: ERJH
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,30*
€ 196,707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,50*
€ 195,755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,05*
€ 185,6995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,35*
€ 174,1565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,10*
€ 157,199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.