Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 97,6Ω; 125mW; ±1%; ERJH


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERJH3EF97R6V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJH3EF97R6V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...175°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 97,6Ω
Toleranz: ±1%
Widerstandseigenschaften: hohe Arbeitstemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: ERJH
#Werbeaktionen: panasonic_202110;panasonic_202401_lp
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,50*
€ 152,915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,40*
€ 150,416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,65*
€ 147,1435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,10*
€ 136,969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,55*
€ 120,8445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.