Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 402kΩ; 500mW; ±1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 402kΩ; 500mW; ±1%
Widerstand: thick film; 0805; 402kΩ; 500mW; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-ERJP06F4023V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP06F4023V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,5W
Widerstand: 402kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
969
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0217*
€ 0,225*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,279*
€ 0,349*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0279* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 174,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.