Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,1Ω; 250mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERJPA3F1101V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJPA3F1101V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1,1Ω
Toleranz: ±1%
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18827
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0678*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,116*
€ 0,156*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,258*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.