Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 90um; Polyethylen; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 90um; Polyethylen; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 90um; Polyethylen; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200120810
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-012-0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: rosafarben
Breite: 203mm
Material: Polyethylen
Länge: 254mm
Verschlussart: ZIP-Druck
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 90µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.