Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 250m; W: 400mm; Thk: 90um; Polyethylen; <100GΩ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200310035
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-031-0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: rosafarben
Breite: 0,4m
Material: Polyethylen
Länge: 250m
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Stärke: 90µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Eigenschaften antistatischer Elemente: offen;Möglichkeit des Verschweißens von Beuteln beliebiger Länge;thermoschweißen
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: ablenkend
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 238,63*
€ 283,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 231,54*
€ 275,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 228,03*
€ 271,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 218,96*
€ 260,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 211,33*
€ 251,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 192,80*
€ 229,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.