Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 75um; Polyethylen; grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 75um; Polyethylen; grün
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 75um; Polyethylen; grün
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200960810
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-096-0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: grün
Breite: 203mm
Material: Polyethylen
Länge: 254mm
Verschlussart: ZIP-Druck
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 75µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.