Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 254mm; Thk: 106um; <1TΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 254mm; Thk: 106um; <1TΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 254mm; Thk: 106um; <1TΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-202110113
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-211-0113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 254mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 305mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 106µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <1TΩ
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.