Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 203mm; Thk: 76um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 203mm; Thk: 76um
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 203mm; Thk: 76um
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208710812
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-871-0812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 203mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 305mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,191*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.