Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 305mm; Thk: 76um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 305mm; Thk: 76um
Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 305mm; Thk: 76um
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208711218
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-871-1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 0,305m
Material: metallisierte Folie
Länge: 457mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.