Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 356mm; Thk: 76um


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208711418
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-871-1418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 356mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 457mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.