Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 356mm; Thk: 76um


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 356mm; Thk: 76um
Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 356mm; Thk: 76um
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208721418
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-872-1418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 356mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 457mm
Verschlussart: ZIP-Druck
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,652* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.