Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmatte; 1,2x10m; Resistenz gegenüber: Chemikalien,Wasser


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tischmatte; 1,2x10m; Resistenz gegenüber: Chemikalien,Wasser
Tischmatte; 1,2x10m; Resistenz gegenüber: Chemikalien,Wasser
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-329211200
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     32-921-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: blau
Material: Vinyl
Entspricht Norm: IEC 61340
Resistenz gegenüber: Wasser;Chemikalien
Antistatischer Zubehör-Typ: Tischmatte
Oberflächenwiderstand: 0,01...1GΩ
Maße (a x b x c): 1,2x10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 944,32*
€ 1.123,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 942,65*
€ 1.121,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 917,22*
€ 1.091,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 893,79*
€ 1.063,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 857,54*
€ 1.020,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.