Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 71mm; L.Reinigungskopf: 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 71mm; L.Reinigungskopf: 12mm
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 71mm; L.Reinigungskopf: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410960202N
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-096-0202N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Länge: 71mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Polypropylen
Material des Endstücks: Polyurethan
Ausführung: einseitig
Anwendung von Lötausrüstung: Reinigung von Platten und elektronischen Elementen von Paste-, Leimresten und anderen chemischen Mitteln
Anzahl im Set/Package: 500Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 12mm
Breite des Reinigungskopfes: 3,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,66*
€ 61,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,42*
€ 57,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,84*
€ 52,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,13*
€ 51,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,50*
€ 50,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.