Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 132mm; L.Reinigungskopf: 26mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 132mm; L.Reinigungskopf: 26mm
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 132mm; L.Reinigungskopf: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410960205N
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-096-0205N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Länge: 132mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Polypropylen
Material des Endstücks: Polyurethan
Ausführung: einseitig
Anwendung von Lötausrüstung: Reinigung von Platten und elektronischen Elementen von Paste-, Leimresten und anderen chemischen Mitteln
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 26mm
Breite des Reinigungskopfes: 21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.