Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandspender; ESD; Metall; schwarz; <1kΩ; B.innen: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebebandspender; ESD; Metall; schwarz; <1kΩ; B.innen: 50mm
Klebebandspender; ESD; Metall; schwarz; <1kΩ; B.innen: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-421006007
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     42-100-6007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebebandabroller 50mm
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: schwarz
Material: Metall
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Klebebandspender
Oberflächenwiderstand: <1kΩ
Ausführung: ESD
Breite der Rolle max.: 76mm
Innere Breite: 50mm
Weitere Suchbegriffe: klebebandabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.