Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; L: 36m; B: 24mm; ESD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packetband; L: 36m; B: 24mm; ESD
Packetband; L: 36m; B: 24mm; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-421150110
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     42-115-0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 24mm
Länge: 36m
Lager Zubehör-Typ: Packetband
Anwendung von Lagerzubehör: Verpacken
Eigenschaften des Lagerzubehörs: antistatisch;leitfähig
Einheitspreis: Ja
Ausführung: ESD
Breite der Rolle max.: 76mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.