Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; L: 36m; B: 12mm; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packetband; L: 36m; B: 12mm; ESD
Packetband; L: 36m; B: 12mm; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-421150120
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     42-115-0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Packband
Packklebeband
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 12mm
Länge: 36m
Lager Zubehör-Typ: Packetband
Anwendung von Lagerzubehör: Verpacken
Eigenschaften des Lagerzubehörs: antistatisch;leitfähig
Ausführung: ESD
Breite der Rolle max.: 76mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,60*
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
1 Stück enthält 36 Meter (ab € 0,0425* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.