Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; XS; Eigenschaften: ablenkend; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; XS; Eigenschaften: ablenkend; grau
Schutzhandschuhe; ESD; XS; Eigenschaften: ablenkend; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516800501B
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-680-0501B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: grau
Material: Polyurethan;Polyester;Kohlefaser;lycra
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Größe: XS
Ausführung: ESD
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.