Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; XXL; grau; <10MΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; XXL; grau; <10MΩ
Schutzhandschuhe; ESD; XXL; grau; <10MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516800620B
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-680-0620B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: grau
Material: Polyurethan;Polyester;Kohlefaser;lycra
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: Innenseite der Handschuhe mit Polyuretan Beschichtung;ablenkend
Oberflächenwiderstand: <10MΩ
Größe: XXL
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.