Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; XXL; Eigenschaften: ablenkend; weiss; <10MΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; XXL; Eigenschaften: ablenkend; weiss; <10MΩ
Schutzhandschuhe; ESD; XXL; Eigenschaften: ablenkend; weiss; <10MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516801420B
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-680-1420B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: weiss
Material: Polyester;Kohlefaser;lycra
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Oberflächenwiderstand: <10MΩ
Größe: XXL
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.