Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; XS; weiss; <10MΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; XS; weiss; <10MΩ
Schutzhandschuhe; ESD; XS; weiss; <10MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516801501B
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-680-1501B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: weiss
Material: Polyurethan;Polyester;Kohlefaser;lycra
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;mit Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen
Oberflächenwiderstand: <10MΩ
Größe: XS
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.