Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; M; Polyester,Polyurethan; grau; <1000GΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516850505B
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-685-0505B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: grau
Material: Polyurethan;Polyester
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;mit Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen
Verwendung antistatischer Elemente: allgemeiner / sonstiger Bestimmung
Oberflächenwiderstand: <1TΩ
Größe: M
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.