Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; L; Polyester,Polyurethan; grau; <1000GΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516850510B
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-685-0510B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: grau
Material: Polyurethan;Polyester
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;mit Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen
Verwendung antistatischer Elemente: allgemeiner / sonstiger Bestimmung
Oberflächenwiderstand: <1TΩ
Größe: L
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.